Polyolefiiniliima 406

Tuote nro.: 083362 406
(189,75 € / 100 Gram)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
309 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tunnus Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 406
Kemiallinen perusta Etyylisyaaniakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 20 mPas
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto nestemäinen
Käyttölämpötila-alue −40 °C - 120 °C
Kosketuslujuusaika 2 s - 10 s
soveltuu materiaalille Elastomeeri; PE; PP
Maksimirakomitta 0,15 mm
Vetorepeämislujuus 15,5 N/mm2
Väri läpinäkyvä
Täyttö 20 ml
Säilytyslämpötila 2 °C - 8 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 20 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki
Tuotetyyppi Pikaliima

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083362 406
EAN / GTIN 4058093008928
Valmistajan numero 1919335

Kuvaus

Käyttö:

Hankalasti liimattaville muoveille, kuten PE, PP, PTFE, Santoprene ja muut termoplastiset synteettiset kumit. Käsittele liimauskohta ensin Primer 770:llä liitoksen pitävyyden parantamiseksi.

Toimituksen sisältö:

Polyolefin-liima 406.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin