{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valmistajamerkintä | MULTIMATCH 3 | |
Valovirta | 3 000 lm | |
Valaisuaika | 15 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Värilämpötila | Todellinen väri | |
CRI-arvo | 96 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 4 Ah | |
akun jännite | 11,1 V | |
Kokonaispituus | 240 mm | |
Kokonaisleveys | 230 mm | |
Paino | 1 970 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081514 MULTI3 | |
Valmistajan numero | 03.5653 |