Jatkokaapelikela, kokomuovi 40B2P

Tuote nro.: 081108 40B2P
(16,13 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Nimellisjännite 250 V
Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W
Kaapeliluokka H07BQ-F
Kaapelin rakenne 3G2,5
Kaapelin materiaali Panssarikaapeli
Kotelon materiaali muovi
Kaapelin väri oranssi
Kaapelin pituus 40 m
Pistorasioiden lukumäärä 4
Diagnoosijärjestelmä saatavilla kyllä
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081108 40B2P
EAN / GTIN 4003644024872
Valmistajan numero K740Q2TFP

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
Suuri ja laadukas täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 290 mm ja jossa on lukuisia ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.
  • 7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.
  • Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.
  • Vedenpoistourat.
  • Taitettava kääntökahva, joka mahdollistaa oikean- ja vasemmanpuoleisen käytön johtoa sisään ja auki kelattaessa.
  • Helppo kiinnittää seinään.
  • Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.
  • Innovatiivinen malli, jossa on lukuisa ergonomia- ja turvallisuusominaisuuksia.
  • Ei-johtava täysin muovinen rakenne.
  • Sopii äärimmäisiin käyttöalueisiin ja -ympäristöihin.
  • Kelan 7°:n kallistus entistä parempaan vedenpoistoon.
  • 3 vuoden valmistajan takuu.
PRCD-S-suojakytkin (asennettu kaapeliin).

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin