Jatkokaapelikela, kokomuovi 50R

Tuote nro.: 081103 50R
(3,57 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 44

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
Nimellisjännite 250 V
Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W
Kaapeliluokka H05RR-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali kumi
Kotelon materiaali muovi
Kaapelin väri musta
Kaapelin pituus 50 m
Pistorasioiden lukumäärä 3
Diagnoosijärjestelmä saatavilla kyllä
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081103 50R
EAN / GTIN 4003644024186
Valmistajan numero K7A50GTF

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
Kompaktit ja laadukkaat täysmuoviset HEDI®-kaapelikelat, joiden kelan halkaisija on 250 mm ja joissa on ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.
  • 7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.
  • Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.
  • Helppo kiinnittää seinään.
Hyväksytty lyhytaikaiseen käyttöön ulkona.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin