Jatkokaapelikela, kokomuovi 40N

Tuote nro.: 081103 40N
(4,14 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Nimellisjännite 250 V
Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W
Kaapeliluokka H07RN-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali Neopren-kumi
Kotelon materiaali muovi
Kaapelin pituus 40 m
Pistorasioiden lukumäärä 3
Diagnoosijärjestelmä saatavilla kyllä
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081103 40N
EAN / GTIN 4003644024162
Valmistajan numero K7A40NTF

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
Kompaktit ja laadukkaat täysmuoviset HEDI®-kaapelikelat, joiden kelan halkaisija on 250 mm ja joissa on ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.
  • 7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.
  • Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.
  • Helppo kiinnittää seinään.
Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin