Teollisuuskytkin Ulkokierre, Liitännän ulkokierre: 1/4tuuma

Tuote nro.: 080230 1/4
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitännän ulkokierre (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine messinki
Suurin käyttöpaine 35 bar
Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma
Läpivirtausarvo 2 000 l/min
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080230 1/4
Kopioi
EAN / GTIN 4062406403188
Kopioi
Valmistajan numero 080230 1/4
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teollisuuskytkin suunniteltu optimoituun, suureen virtaukseen 2000 l / min (ilma)., NL 7,8. Yhdeltä puolelta sulkeva, korkealaatuinen ja vankka pikalukitus. Virtaukselle edullinen venttiili, äärimmäisen korkeat virtausnopeudet, vähäinen painehäviö, pitkä käyttöikä, hyvä käyttöturvallisuus ja absoluuttinen tiiviys.
Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.

Raaka-aine:

Nikkelöity messinki, holkki karkaistua terästä ja nikkelöity.