{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | 69043 | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 450 l/min | |
Imurityyppi | Oma pölynpoisto | |
Epäkeskoliike | 2,5 mm | |
Paino | 0,8 kg | |
Toimintaääni | 77 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4,1 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Epäkeskohiomakone |
Tuotekoodi | 079656 69043 | |
EAN / GTIN | 616026690431 |