{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Fein tyyppi E 18 V | |
Valmistajamerkintä | AKBU 35 PMQ | |
Valmistajan tunnus | 71700161 | |
Akkukapasiteetti | 5,2 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Enimmäiskierrosluku | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Työkalunpitimen muoto | QuickIN / MK2 | |
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs | M14 | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 18 mm | |
Poraussyvyys | Keernapora terästä enintään 50 mm | |
Upottimen enimmäis-⌀ | 31 mm | |
Kalvimen enimmäis-⌀ | 18 mm | |
Magneettijalan pituus | 195 mm | |
Magneettijalan leveys | 70 mm | |
Korkeus | 450 mm | |
Työliike | 135 mm | |
Paino | 12,8 kg | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 076524 71700161 | |
Valmistajan numero | 71700161000 |