{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | KBH 25 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 200 W | |
Enimmäiskierrosluku | 0 min-1 - 520 min-1 | |
poran enimmäis-⌀, teräs | 25 mm | |
Työkalunpitimen muoto | QuickIN PLUS | |
Paino | 3,3 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsinkone |
Tuotekoodi | 075130 72710161 | |
Valmistajan numero | 72710161000 |