• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

Kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 100 mm

Tuote nro.: 023000 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin mittaussyvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin mittaussyvyys 100 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 023000 100
EAN / GTIN 2050002056152

Kuvaus

Tarkastusdirektiivi:

VDI / VDE / DGQ / 2618, sivu 11 ”Ü” - poikkeamat fges, fe, ft, fu ja toistotarkkuus fw.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin