{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäispunnitusalue | 0 kg - 3 kg | |
Lukema | 0,2 g | |
Toistettavuus | 0,2 g | |
Lineaarisuus | ±0,4 g | |
Valmistajamerkintä | CXB | |
Vakautumisaika | 2 s | |
Kappalepaino vähintään | 1 g | |
Punnituslevyn mitta | 300 × 225 mm | |
Leveys | 300 mm | |
Syvyys | 330 mm | |
Korkeus | 110 mm | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Nettopaino | 4 kg | |
Tuotetyyppi | Kappalelaskuvaaka |
Tuotekoodi | 479540 3 | |
Valmistajan numero | CXB 3K0.2 |