{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Plaline | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 320 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 30 °C:ssa | |
Väri | keltainen / savi | |
Vain yksi koko | S | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091774 S | |
Valmistajan numero | 5661 S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Softshell-huomiotakki Plaline, keltainen / savi, Vain yksi koko: S |
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
64,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
64,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen / savi | oranssi / harmaa | keltainen / harmaa |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 320 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Vain yksi koko | S | S | S |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 30 °C:ssa | Kirjopesu 30 °C:ssa | Kirjopesu 30 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiotakki | Huomiotakki | Huomiotakki |