{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säilytys | Syttyvien aineiden varastointi sallittu; Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 20 l | |
Materiaali | Sinkityt | |
Kaukalon korkeus | 123 mm | |
pyöräkuorma | 450 kg | |
Pintakuorma | 5 000 kg/m2 | |
Paino | 28 kg | |
Tuotetyyppi | Lattian suojaritilä |
Tuotekoodi | 982500 500X500 | |
EAN / GTIN | 4260139970186 | |
Valmistajan numero | P25-1240-B |