Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Työtaso ristikkoliimattua pyökkiä 1200 mm

Tuote nro.: 933550 1200

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 200 mm
Syvyys 700 mm
Paksuus 50 mm
Pöytälevyn pituus 1 200 mm
Työtason materiaali liimalevy massiivipyökkiä
Työtason pinta väritön lakkaus
Reunalistan rakenne ei reunalistaa
Tuotetyyppi Työpenkkilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 933550 1200
Valmistajan numero 933550 1200

Kuvaus

Malli:

Tason alapuolella on reiät laatikostoyksiköiden ja jalkojen (KOMBI-sarja) kiinnittämistä varten.
Työtasot raskaisiin töihin, esim. koneen- ja teräsrakennus. Pyökki-täyspuutankoa (pitkällä sivulla hammastusprofiili), vedenpitävästi liimattu. Reunat on pyöristetty ja pinta on hiottu sekä lakattu värittömällä UV-lakalla. Pyökkipuutasot kestävät roiskevettä ja likaa, eivätkä pilaannu öljystä, rasvasta, liuotteista ja kemikaaleista. (Nämä vaikuttavat kuitenkin pinnan ulkonäköön). Valittavissa myös: upotettu metallireunasuoja (50×50×4 mm), jauhepinnoitettu.

Ohje:

Erikoiskoot tilauksesta. Toimitettavissa yksiosaisena, kun pituus on enintään 3 000 mm ja syvyys enintään 1 000 mm.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin