Säilytystaso teräslevyä syvyys 200 mm, Sopii tyyppiin: 1000

Tuote nro.: 928130 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 25 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 920 mm
Hyötyleveys 880 mm
Hyötysyvyys 200 mm
Korkeus 80 mm
Kaltevuuskulma 90 astetta; 110 astetta
Syvyydensäätöalue 40 mm
Sopii tyyppiin 1000
Hyllyn rakenne Vakio
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928130 1000
EAN / GTIN 4062406113193
Valmistajan numero 928130 1000

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, vierintäreunus 3 puolella. Etupuoli särmätty. Asennettavissa taivutettu reuna alas- tai ylöspäin. Säätöalueen syvyys 110 mm.
Lukittavissa vaakasuoraan 90° ja viistoon 110°.

Sopii:

Asennus ripustamalla tukipylväisiin nro 928010, materiaalivaunuun nro 918590 (koko 1000) ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun ripustetaan 1 arkistohylly sekä tukipylvään etu- että takapuolelle, saadaan kaksinkertainen määrä säilytystilaa. Arkistohyllyt voidaan varustaa avoimin säilytyslokeroin osasta 96.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin