{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Material thickness | 0.9 mm | |
Shelf load capacity / maximum distributed shelf load (on metal) | 65 kg | |
Cabinet housing internal load capacity | 250 kg | |
Hoffmann perforated panel grid interval | 9×9 mm | |
Height adjustment interval | 20 mm | |
Cylinder lock | modular barrel | |
Colour selection | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Typ | 2000/F | |
höjd | 600 mm | |
Bredd | 2 000 mm | |
Djup | 325 mm | |
Užitočná výška | 499 mm | |
Hĺbka použitia | 250 mm | |
Počet políc | 2 | |
Počet políc vľavo - stredná stena - vpravo | 1/1 | |
Čelá skrinky | Celoplechové posuvné dvierka | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | kyllä | |
ComfortClose | ei | |
vikt | 78 kg | |
Type of product | Wall cabinet |
Tuotekoodi | 954702 2000/F | |
Valmistajan numero | 954702 2000/F |