{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | 210/10W | |
Tehonkulutus | 1,1 kW | |
Maksimipaine (ilman-) | 10 bar | |
suurin imuteho | 210 l/min | |
Suurin täyttöteho | 140 l/min | |
Painesäiliön tilavuus | 10 l | |
Paino | 29 kg | |
Pituus | 420 mm | |
Leveys | 370 mm | |
Korkeus | 650 mm | |
Verkkojännite | 230 V | |
Tuotetyyppi | Kompressori |
Tuotekoodi | 079841 210/10W | |
EAN / GTIN | 2050001676542 | |
Valmistajan numero | 210/10W |