{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
jyrsinpään ⌀:lle D | 12 mm | |
Sovitin | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulko-⌀ d1 | 11,8 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
Hyötypituus L1 | 25 mm | |
Varren ⌀ DS h6 | 12 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 10 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 210551 12 | |
EAN / GTIN | 4045197658876 | |
Valmistajan numero | 210551 12 |