{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sulkemistapa | tappihaittasylinterilukon kiinnittämiseen | |
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta | Huhtikuu 2009 | |
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuoteen | Lokakuu 2009 | |
Työntökahvojen materiaali | muovi | |
Väri | musta | |
merkintäkenttä | kyllä | |
Lukituskielen leveys | 26 mm | |
Lukituskielen muoto | koukku | |
Haan pituus | 46 mm | |
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen | kyllä | |
muuta kiinnitysmateriaalia ei tarvita | kyllä | |
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen | kyllä | |
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen | kyllä | |
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen | kyllä | |
toimitus ilman lukkosylinteriä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Työntökahva |
Tuotekoodi | 914222 | |
EAN / GTIN | 4045197492289 | |
Valmistajan numero | 914222 |