{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | GDS 18E | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 500 W | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) | M18 | |
enimmäisvääntömomentti kova | 250 Nm | |
Enimmäiskierrosluku | 1 300 min-1 | |
Iskutiheys | 1 000 min-1 - 2 600 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Ulkonelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma | |
Paino | 3,2 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
Tuotetyyppi | Iskuruuvain | |
USP2 | Ruuvien maksimi-⌀ M18, työkalunpidin 1/2 tuuman ulkoinen nelikanta | |
USP1 | 250 Nm kova |
Tuotekoodi | 074170 GDS18E | |
Valmistajan numero | 0601444000 |