{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 190616 | |
Nirkon säde | 1,6 mm | |
Laji | HB7010-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | SM | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 440 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251238 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780096 | |
Valmistajan numero | 251238 HB7010-1 |