{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 52 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | RD..1604 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Varmistuslevysarja | 219955 | |
Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212167 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750549 | |
Valmistajan numero | 212167 52/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7° positiivinen, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 52/4mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
427,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |