{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laji | HB9635 | |
Urat normin mukaiset | DIN 471; DIN 472 | |
Uraleveys m (H13) | 0,5 mm | |
Terän leveys w | 0,525 mm | |
tmax | 1,2 mm | |
Kulman säde R | 0,05 mm | |
lukkorenkaalle DIN 471 / 472 renkaan paksuus | 0,4 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Kääntöteräjärjestys | oikea | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273902 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197768209 | |
Valmistajan numero | 273902 0,5 |