{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 2 mm - 5 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M1−M8 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Kokonaispituus | 130 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuka |
Tuotekoodi | 148150 0 | |
Valmistajan numero | 148150 0 |