Kääntöalusta, Leukojen leveydelle: 100mm

Tuote nro.: 362260 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ u 260 mm
v 26 mm
Paino 6 kg
Tuotetyyppi Kääntölevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 362260 100
EAN / GTIN 4250364401579
Valmistajan numero 6921013000044

Kuvaus

Malli:

  • Kääntöalusta, jossa on pitkittäisura, kiinnittimen tarkkaan ja nopeaan asettamiseen.
  • 360 jakoviivaa (4×90°) hyvin luettavissa kääntöalustan asteikolta.
  • Helppo kiinnittää konepöytään 4 kiinnitysraon avulla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin