WNMU 080608 EN-SM INOX

Tuote nro.: 225623 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WNMU 080608 EN-SM
tyyppi INOX
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1525
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,06 − 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225623 INOX
EAN / GTIN 4960664648955
Valmistajan numero TLB09311

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut kääntöterät, 6-leikkuiset − kaksipuolinen malli. Suuren aksiaalisen lastuamiskulman ansiosta (max. 13°) lastuamisvoimaa tarvitaan selvästi vähemmän.

Käyttö:

SM-geometriassa on selvästi positiivinen terämitoitus ja se leikkaa pehmeästi.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin