{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCMW 11T308 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | KBN25M | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | ME | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Syöttö f | 0,08 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 200 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265694 ME | |
EAN / GTIN | 4960664529162 | |
Valmistajan numero | TBZ02117 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DCMW 11T308, KBN25M, Tyyppi: ME
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
91,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
71,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | DCMW 11T308 | DCMW 11T308 | DCGW 11T308 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | CBN | CBN | CBN |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Syöttö f | 0,08 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |