Poratanko terästä, Vasen, Varren-⌀ / teränkoko: 25/16mm

Tuote nro.: 251417 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A25R PTFNR/L 16
Asetuskulma κ 90 astetta
Sopiva kääntöterä TN.. 1604..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
Keskisiirto L3 17 mm
Kiinnityspituus L2 24 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Aluslevy 259031 34
Kiinnitysvipu 259015 9
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 6
Jousisarja 259044 5
Jousisokka-srj. 259047 3
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251417 25/16
EAN / GTIN 4045197656940
Valmistajan numero 251417 25/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin