Li-ioniakku B18 V

Tuote nro.: 073851 B18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkutyyppi, akkujännite (V) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä GBA 18V 2.0Ah
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
    Akkutyyppi Litium-ioni
    Akkukapasiteetti 2 Ah
    akun jännite 18 V
    sopii tuotteelle Bosch 18 V
    Paino akkua kohti 350 g
    Tuotetyyppi Akku

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 073851 B18
    EAN / GTIN 3165140730440
    Valmistajan numero 1600Z00036

    Kuvaus

    Malli:

    Pienikokoiset, tehokkaat li-ioniakut.
    • Ei muisti-ilmiötä.
    • Ei tehon laskua.
    • Vähäinen itsepurkautuminen.
    • Nopea akkujen lataus.
    • Erittäin tehokas myös lämpötiloissa alle 0 °C.
    Bosch CoolPack − Suojaa akkuja liialliselta lämpenemiseltä alaosassa olevan erityisen, lämpöä pois johtavan kotelon ansiosta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin