• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

Kalibrointi Kaarimikrometri ilman säätömittaa, enimmäismittausalue: 25mm

Tuote nro.: 022000 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

enimmäismittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

enimmäismittausalue 25 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 022000 25
EAN / GTIN 2050002055742

Kuvaus

Malli:

Kalibrointi on laadunvarmistuksen tärkeä osa. Kompromissien tekeminen tällä alalla voi tulla nopeasti kalliiksi: vastuu esimerkiksi viallisista tuotteista on useimmissa tapauksissa valmistajalla. Kun olemme kumppanisi mittaus- ja tarkastusvälineiden kalibroinnissa, voit olla rauhassa: me huolehdimme kaikesta käsittelystä, turvallisesta kuljetuksesta sekä standardien mukaisesta kalibroinnista ja uudelleenkalibroinnista. Noudatamme siinä tietenkin kaikkia määräyksiä ja standardeja sekä yrityksesi standardeja.

Elokuusta 2021 lähtien tarjoamme uudessa kalibrointilaboratoriossamme Nürnbergissä maksimaalista tarkkuutta ja huippulaatua. Teemme yhteistyötä Trescalin, maailman johtavan kalibrointipalvelujen tarjoajan kanssa.

TEHDASKALIBROINTITODISTUS (ISO)
Tehdaskalibroinnit ovat edullisempi vaihtoehto kuin DAkkS-kalibrointitodistukset. Tehdaskalibrointi on toisin kuin DAkkS-kalibrointi jäljitettävissä vain tehdasmittanormaaliin, ei kansalliseen mittanormaaliin. Se johtaa siihen, että kaikki käyttäjät eivät hyväksy tehdaskalibrointeja kansainvälisesti. Trescalin laboratoriot noudattavat poikkeuksetta DIN EN ISO/IEC 17025 -standardia. Näin kalibrointien ja kokeiden jäljitettävyys on taattu. Trescal käyttää myös tehdaskalibroinnissa samoja standardeja kuin DAkkS-kalibroinnissa.
Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Werks- (ISO) Kalibrierung:
Die Werks-Kalibrierung bietet eine kostengünstige Alternative zu akkreditierten Kalibrierung (z.B. DAkkS). Sie ist auf das Werksnormal rückführbar (nicht auf das nationale Normal wie bei einer Akkreditierten Zertifizierung) und erfüllt in vielen Bereichen die erfoderlichen Standards. Die Labore unseres Kalibrierpartners arbeiten stets gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, wodurch die Rückführbarkeit von Kalibrierung und Proben auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Etu:

  • Edullinen
  • Nopea
  • Jäljitys kansalliseen mittanormaaliin taattu välillisesti

Suositus:

Vain ammattimaisella käsittelyllä ja säännöllisellä uudelleenkalibroinnilla voit pidentää tarkastusvälineittesi käyttöikää ja suojata niitä vahingoilta ja voimakkaalta kulumiselta. Tärkeää tässä yhteydessä: työntekijöiden laajat koulutukset mittaus- ja tarkastusvälineiden käsittelystä.
Vain ammattimaisella käsittelyllä ja säännöllisellä uudelleenkalibroinnilla voit pidentää tarkastusvälineittesi käyttöikää ja suojata niitä vahingoilta ja voimakkaalta kulumiselta. Tärkeää tässä yhteydessä: työntekijöiden laajat koulutukset mittaus- ja tarkastusvälineiden käsittelystä.

Ohje:

Kalibrointipalvelu voidaan tilata vain yhdessä vastaavan tuotteen kanssa.
Kalibroitavien tuotteiden kohdalla ilmoitetaan, mikä kalibrointipalvelu on saatavilla millekin tuotteelle.

Jos kaarimikrometrin kalibroinnissa käytetään säätömittaa, käytä kalibrointia B2 nro 022040 tai 022050.
Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden. Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Messmitteln ersichtlich.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin