Laaja työkaluvalikoima, sisältää yhteensä 90 merkkityökalua, joista 12 on KNIPEXiltä, laadukkaassa työkalulaukussa. Fahreinheit ja teleskooppikahva.
ABS-laukku, ympäröivä alumiinirunko.
Sivuleikkuri: 1 kpl pituus 160 mm
Sivuleikkuri: 1 kpl pituus 200 mm
Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®: 1 kpl nro
731752 koko 200
Monikäyttöavain TwinKey®: 1 kpl nro
623550Lattapihdit, terä ja suorat kärjet: 1 kpl
Lattapihdit, terä ja taivutetut kärjet: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips®: 1 kpl nro
726620 koko 140
Vesipumppupihdit Cobra®: 1 kpl nro
705800 koko 250
Siirtoleukapihdit: 1 kpl nro
813702 koko 250
Yleiskäyttöinen kuorintatyökalu ErgoStrip®: 1 kpl nro
728091 koko 8-13
Kokoontaitettava kaapeliveitsi: 1 kpl nro
844610 koko 1
Vesivaaka: 1 kpl pituus 220 mm
Zyklop-metalliräikkäsarja, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro
630295 koko S (28-osainen)
6-kulmainen taivutettu ruuvinväänninsarja, jossa kuulapää ja pidike: 1 kpl 1,5 - 10 mm, 9-osainen
Kiintolenkkiavainsarja pidikkeessä: 1 kpl 6-19 mm, 12-osainen
Automaattinen pistepuikko: 1 kpl 60N - 130N
Uloslyöntituurnasarja: 1 kpl, ⌀ 3-10 mm, 6-osainen
Puutaittomitta: 1 kpl, pituus 2 mm
Lukkosepänvasara: 1 kpl koko 300 g
Ruuvinväännin Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro
668260 koko 1; 2; 3
Ruuvinväännin Pozidriv-ruuveille: à 1 kpl nro
668270 koko 1; 2; 3
Ruuvimeisseli urakantaruuveille: à 1 kpl nro
662200, koot 3,5; 4
Ruuvitaltta uraruuveille, iskupää: à 1 kpl nro
660300 koko 5,5; 7; 9
Ruuvitaltta Torx®-koloruuveille: 1 kpl nro
625500 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro
668800, koot 00; 0
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille: à 1 kpl nro
664600, koot 1,5; 2,5
työkalulaukku: 1 kpl nro
692613 koko 1