Viilaharja, Harjaosan pituus L3×-leveys L1: 80X20mm

Tuote nro.: 576000 80X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
296 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjaosan pituus L3×-leveys L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali teräs
Kokonaispituus L 210 mm
Harjaosan leveys L1 20 mm
Työskentelypituus L3 80 mm
Harjaosan pituus H1 5 mm
Tuotetyyppi Viilaharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359229019
Valmistajan numero 03710542

Kuvaus

Malli:

Reunus (harjaosa) teräslankaa.

Käyttö:

Karheiden pintojen, kuten viilojen ja vastaavien, puhdistukseen.
Pehmeä teräslankareunus tarkkuusviiloille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin