Pinnoitteenpaksuuden mittauslaite Universal Leptoskop, Tyyppi: 2042

Tuote nro.: 496850 2042
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-rajapinta
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 0 µm - 20 000 µm
Tarkkuus pinnoitepaksuuksissa < 100 µm 1 % / ±1 µm
Tarkkuus pinnoitepaksuuksissa 100 − 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Mittausperiaate − Fe magneettisindukt.
Mittausperiaate − NFe pyörrevirta
Liitäntä USB-rajapinta
Muisti 10000 mittausarvoa
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Pariston kestoikä noin 90 h
mittaustekniikka digitaalinen
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kerrospaksuuden mittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 496850 2042
EAN / GTIN 2050001061546

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen pinnoitepaksuuden mittauslaite Fe- ja/tai NFe-materiaalille anturin nro 496900, 496910 tai 496912 mukaan.
  • Vaihdettavat mittausanturit.
  • Selkeä näyttö,tausta valaistu.
  • Mittausvalmis heti ilman esikalibrointia.
  • Laajat kalibrointimahdollisuudet, esim. patentoitu säätö paksuudeltaan tuntemattoman pintakerroksen läpi.
  • Verkko- ja akkukäyttö, automaattinen virrankatkaisu.
  • Lämpökirjoittimen datalähtö.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 paristoa nro 081561 koko LR6, kuljetuslaukun, käyttöohjeen ja kalibrointipöytäkirjan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin