Ripustusmagneettisarja 4 osaa, painettu, ferriitti, ⌀: 25mm

Tuote nro.: 085912 25
Aseta hinta 4 kpl (1,45 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 721 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 40 N
25 mm
Korkeus 7 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
Pintamateriaali muovi
Sarjan sisältö 4
Tuotetyyppi Organisaatiomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085912 25
EAN / GTIN 2050001762108
Valmistajan numero RM767/1

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän ferriittiä.
  • Muovipinta.
  • Lämmönkestävä huonelämpötilassa.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin