Viistejyrsin 30° 6

Tuote nro.: 216548 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Viistekulma eteen: 120
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren malli weldonvarsi
Viistekulma eteen 120 astetta
Asetuskulma κ 30 astetta
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 2
⌀ D 6 mm
suurin viisteen ⌀ Dmax 32 mm
Ulkoneman pituus L1 38 mm
Kokonaispituus Lges 100 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
Sopiva kääntöterä 260986 HB725-1
Kääntöterän ruuvi 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216548 6
EAN / GTIN 4045197851727
Valmistajan numero 216548 6

Kuvaus

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin