Jyrsinterä ilman profiilia 1,5 mm

Tuote nro.: 217255 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    53,13 € / kpl
  • alkaen 3 kpl
    44,28 € / kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Jyrsinleveys A (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Jyrsinleveys A 1,5 mm
    Laji HB7720
    Säde R 0,1 mm
    Ulko-⌀ D 11,7 mm
    enimmäistyöstösyvyys Smax 2,25 mm
    tyyppi P12
    Terien lkm Z 3
    Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 217255 1,5
    EAN / GTIN 4045197542687
    Valmistajan numero 217255 1,5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    500
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 55 HRC
    H
    60
    Teräs < 60 HRC
    H
    45
    Teräs < 65 HRC
    H
    35
    Teräs < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin