Kiinnityslevy ja välipalkit 1100/50

Tuote nro.: 991428 1100/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: Lastulevy

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaali Lastulevy
    Pituus 2 700 mm
    Syvyys 975 mm
    Paksuus 38 mm
    Välipalkkien lukumäärä 4
    sopii hyllysyvyydelle 1 100 mm
    Sopii palkin syvyydelle 50 mm
    Kantavuus 2 762 kg
    Käyttöalue Palettihylly
    Tuotetyyppi Lastulevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 991428 1100/50
    EAN / GTIN 4004514242082
    Valmistajan numero 16593-50

    Kuvaus

    Malli:

    Lastulevyn vahvuus 38 mm sisältää välipalkin, joka mahdollistaa 2762 kg:n kantavuuden. Levyt asettuvat palkkien kanssa samaan tasoon.

    Ohje:

    Epätarkalla varastolaitteen ohjauksella levyn pitää paikallaan pilarien välipalkkien varassa oleva lastulevy.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin