GARANT Softcut HSI viistejyrsin 45°, reiällä, ⌀ D: 53,9mm

Tuote nro.: 214851 53,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopiva kääntöterä SO.T 120504 PDER
Sarja Softcut®
varren malli reiällä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
Kääntöterien lukumäärä 9
Kokonaispituus Lges 65 mm
Pienin ⌀D 53,9 mm
suurin⌀ D1 85 mm
saavutettava viisteen pituus l 22 mm
saavutettava viisteen korkeus h 15 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 219833 (T15; 3,0 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214851 53,9
EAN / GTIN 4062406359706
Valmistajan numero 214851 53,9

Kuvaus

Käyttö:

Soveltuu eteen- ja taaksepäin viistämiseen.

Ohje:

Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 3,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin