CNGA 120408 G

Número de artículo: 255412 G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CNGA 120408
    Radio angular 0,8 mm
    Clase BU7220
    Material de corte CBN
    Condición de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
    Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Avance f 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 140 m/min
    Ejecución de la arista de corte G
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 255412 G
    EAN / GTIN 4045197895233
    Número del fabricante 255412 G

    Tablas de Aplicación

    Acero < 55 HRC
    H
    Acero < 60 HRC
    H
    Acero < 67 HRC
    H
    continuo
     
    irregular
     
    interrumpido
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Equipamiento con 2 filos.

    Descripción:

    Novedoso CBN con una combinación equilibrada de resistencia al desgaste y a la rotura para la aplicación universal en acero templado hasta 67 HRC en combinación con una montura especial. Para la aplicación en el corte continuo, así como ligera y fuertemente interrumpido.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra