{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de piezas | 43 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul; 1/2 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 4-13 mm | |
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal | 13-32 mm | |
Intervalo de ancho de llave hexagonal | 3-14 mm | |
Embalaje | Caja de plástico ABS | |
Longitud | 507 mm | |
Anchura | 227 mm | |
Altura | 62 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras; Llave de vaso de 12 caras; Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 630038 43 | |
EAN / GTIN | 4062406230166 | |
Número del fabricante | 630038 43 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 43 piezas, Número de piezas: 43
a petición
En stock
1.739 piezas en stock
279,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
645 piezas en stock
418,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Vaso de 6 caras; Llave de vaso de 12 caras; Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras; Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul; 1/2 pul | 1/2 pul; 1/4 pul |
Anchura | 227 mm | 294 mm |
Altura | 62 mm | 61 mm |
Longitud | 507 mm | 510 mm |
Intervalo de ancho de llave hexagonal | 3-14 mm | 3-14 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso |