Chips RFID, accesorios RFID y dispositivos finales recomendados
Pedir chips RFID
Necesita un chip RFID para cada portaherramientas y accesorio que desee identificar o localizar posteriormente. También necesita un chip RFID para cada ubicación posible (máquina, almacén, carro de herramientas, cajón, etc.). Al escanear los chips RFID correspondientes, podrá documentar digitalmente la ubicación de cada herramienta o accesorio completo y, por tanto, podrá recuperarlo en cualquier momento.
Como alternativa, también se puede trabajar con un código QR. Para ello, se adquieren pegatinas de código QR y se fijan en el lugar de almacenamiento o en el soporte base. A continuación, los datos se leen mediante un lector de códigos de barras o de códigos QR que admita la función de código QR.
Chips RFID y accesorios de montaje
Lectores RFID y dispositivos finales recomendados
Para escanear los chips RFID se necesita el llamado lector RFID. Este lápiz lector RFID puede conectarse a un dispositivo de escritorio o móvil a través de USB y cuenta con un puerto USB 2.0.
Chips RFID y accesorios de montaje:
- RFID Reader Pen
- Tablet: Samsung Galaxy Tab A 10.1" 32GB
- Smartphone
Huawei P smart 2019
Óptimo para estaciones con muchos procesos de enlace - por ejemplo, el dispositivo de preajuste, ya que no hay necesidad de un pin adicional. - App: Hoffmann Linking App
Si se utilizan Smartphones para los procesos de enlace, se requiere una aplicación correspondiente por razones de seguridad.
Soporte para lápiz lector RFID y tablet
Si ha decidido utilizar el lápiz lector RFID en combinación con la tablet "Samsung Galaxy Tab A 10.1" 32GB", le recomendamos también los siguientes accesorios para facilitar su manejo:
- Cable adaptador USB Tipo-C, Tipo C a A
Recomendación (Adaptador) - Funda protectora OtterBox Utility Series Latch II 25,4 cm (10")
Recomendación (Montaje)