Consejos para el funcionamiento
Los siguientes consejos se aplican específicamente a "Samsung Galaxy Tab A 10.1" 32GB",pero pueden funcionar de manera similar con otras tabletas Android.
Escanee el Código QR para abrir CM
Simplemente debe escanear el siguiente código QR con su dispositivo móvil para abrir Connected Manufacturing sin tener que teclear mucho tiempo.
A continuación, inicie sesión con sus datos de acceso a la plataforma de servicios digitales de Hoffmann Group.
Paso 1 Personalizar la pantalla
Los ajustes de la tableta pueden utilizarse para personalizar la pantalla para un funcionamiento óptimo. Esto permite que la pantalla tenga un aspecto completamente diferente en el mismo dispositivo móvil:
Pantalla ejemplo 1
Visualización en el nivel de zoom más bajo, Se muestra la barra de navegación, Barra de menús desplazable a la izquierda
Pantalla ejemplo 2
Visualización con un zoom mayor, Oculta la barra de navegación, Barra de menús completamente visible a la izquierda
A continuación, encontrará una lista de ajustes que puede utilizar para adaptar la pantalla a sus necesidades individuales.
Posibles configuraciones de la pantalla
Oculte la "Barra de Navegación" para ampliar el área visible.
- Arrastre la barra de ajustes rápidos hacia abajo con un dedo.
- Selecciona el icono de Ajustes.
- Pulse sobre "Pantalla".
- Desplázate hasta la barra de navegación y tócala.
- Selecciona "Pantalla completa".
Bloquee “Visualización” para que la pantalla no gire automáticamente durante el funcionamiento o la navegación.
- Arrastra la barra de ajustes rápidos hacia abajo con un dedo.
- Selecciona Giro automático para bloquear el modo horizontal.
"Zoom de pantalla" para que el contenido sea directamente visible sin necesidad de desplazarse y la fuente siga siendo claramente legible.
- Utilice un dedo para desplegar la barra de herramientas de ajustes rápidos.
- Pulse el icono de Configuración.
- Pulse el botón Pantalla.
- Toque y arrastre el control deslizante para ajustar el zoom.
Paso 2 CM “Añadir a la pantalla de inicio”
Añade CM a la pantalla de inicio de tu dispositivo móvil para que funcione sin necesidad de teclear mucho la URL que se pueda abrir en cualquier momento con un solo clic.
- Simplemente escanee el código QR que aparece al principio de este documento con su dispositivo móvil o abra su navegador e introduzca manualmente el enlace a CM.
- A continuación, pulse el menú de tres puntos de su navegador en la esquina superior derecha.
- Seleccione "Añadir a la pantalla de inicio".
- Confirma con "Añadir".
- A continuación, encontrará CM como icono/app en su pantalla de inicio.
Paso 3 Personalizar la visualización del teclado
Tiene la opción de configurar un "teclado flotante" en lugar del "teclado estándar" en su dispositivo móvil. Este se puede mover muy fácilmente arrastrando y soltando para mantener todos los campos de entrada junto al teclado a la vista en todo momento y así flexibilizar las entradas.
- Seleccione un campo de entrada para que aparezca el teclado estándar.
- A continuación, seleccione el quinto icono de la barra superior para abrir la selección.
- Ahora seleccione “Teclado flotante”
Si quiere también modificar el tamaño y transparencia del teclado, puede hacerlo seleccionando el icono de ajustes.
- Pulse sobre “Estilo y diseño”
- Pulse sobre “Tamaño y transparencia” y realice los ajustes deseados.
Paso 4 Utilice el teclado y el lector RFID de forma simultánea
Si utiliza un lector RFID, tiene dos fuentes de entrada: el teclado de su dispositivo móvil y el lector RFID conectado. Para utilizar ambas fuentes de entrada al mismo tiempo, debe activar la siguiente opción en la configuración de su dispositivo móvil:
- En primer lugar, asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado al lector RFID.
- Despliegue la barra de ajustes rápidos con un dedo.
- Pulse sobre el icono de ajustes.
- Pulse sobre "Gestión general".
- Pulse sobre "Idioma y entrada".
- Pulse sobre "Teclado en pantalla" y active la opción "Mostrar botón de teclado".