Impresora térmica YKB-01N

Número de artículo: YKB-01N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Impresora de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo YKB-01N
EAN / GTIN 4045761284654
Número del fabricante YKB-01N
Número L L40250 156

Descripción

Característica:

  • Impresión térmica
  • Velocidad: 0,75 línea por segundo
  • Máx. 40 caracteres por línea
  • Ancho de la tira de papel: 112 mm
  • Funcionamiento con adaptador de red: 230 V / 50 Hz, estándar EU/GB/EE.UU., de serie
  • Dimensiones carcasa A×P×A 165×140×50 mm
  • Cable de interfaz no incluido

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop