{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | PERBUNAN | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 46 | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | VX 7380 PERBUNAN S3 S 46 | |
EAN / GTIN | 4044348582275 | |
Número del fabricante | VX 7380 PERBUNAN S3 S 46 | |
Número L | L00780 4351 |