Bota de fundidor S3 VX 7380 PERBUNAN S3 S 39

Número de artículo: VX 7380 PERBUNAN S3 S 39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PERBUNAN
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 39
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VX 7380 PERBUNAN S3 S 39
EAN / GTIN 4044348582206
Número del fabricante VX 7380 PERBUNAN S3 S 39

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • cierre por adherencia
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan VX ESD

Descargas y documentos

De la misma serie "PERBUNAN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra