IoT-Line Balanza de plataforma de acero inoxidable KERN SXC 10K-3L

Número de artículo: SXC 10K-3L
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SXC 10K-3L
EAN / GTIN 4045761476585
Número del fabricante SXC 10K-3L

Descripción

Descripción:

Conectado para la industria del futuro: Balanza de plataforma de acero inoxidable con hasta cuatro interfaces y memoria fiscal opcional
Adecuada para su uso en la industria; Plataforma: totalmente de acero inoxidable, célula de pesaje de acero inoxidable soldado herméticamentea con proteccion contra el polvo y el agua IP68; *Pantalla: acero inoxidable, protección contra el polvo y las salpicaduras de agua IP68, fuente de alimentación integrada; Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimenticia; Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 48 mm, con excelente iluminación para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación; Filosofía de funcionamiento KERN uniforme y cómoda, consistente en cuanto a diseño, estructura de menús, funciones con teclas, conexión y protocolo de la interfaz; Industria 4.0: Intercambio de datos y comandos de control opcional con hasta cuatro interfaces en función de las necesidades individuales: dos interfaces con cable (RS-232, Ethernet, USB o módulo analógico) y dos inalámbricos (WiFi, Bluetooth); Cada interfaz se puede ajustar por separado, como p. ej. :- Interfaz 1 (WiFi): Envío continuo a ordenador para documentar un proceso- Interfaz 2 (RS-232): Imprimir valor de pesaje estable- Interfaz 3 (módulo analógico): Controlar un dispositivo al alcanzar el peso objetivo- Interfaz 4 (Bluetooth): Envío continuo a la tableta para supervisar un proceso; Consulta y control a distancia de la balanza desde un ordenador o con sistemas CRM/ERP mediante el protocolo de comunicación de KERN; Memoría fiscal opcional, para el archivo digital de los resultados de pesaje. Esto significa que los resultados de las pesadas legales también pueden analizarse electrónicamente y procesarse posteriormente;