Chubasquero Outcoach Black M R

Número de artículo: S555BKRM
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
Número de artículo S555BKRM
EAN / GTIN 5036108288496
Número del fabricante S555BKRM

Descripción

Descripción:

Esta chaqueta de altas prestaciones ofrece la máxima protección impermeable, transpirable y corta-viento, durante todo el año. Utilizando un tejido exterior muy duradero, con un forro de malla permeable al aire, esta chaqueta asegura una total comodidad con mal tiempo. Sus características de altas especificaciones, como cremalleras resistentes al agua, corte ergonómico, capucha diseñada para aguaceros y múltiples bolsillos, proporcionan una excelente funcionalidad. Su hechura deportiva y diseño de perfil bajo aseguran que esta chaqueta sea la mejor opción para las situaciones más exigentes.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cremalleras resistentes al agua, para evitar que el agua penetre
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos con cremalleras
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra