Chaleco Executive de alta visibilidad Yellow/Orange L R

Número de artículo: S376YORL
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
Número de artículo S376YORL
EAN / GTIN 5036108153176
Número del fabricante S376YORL

Descripción

Descripción:

De diseño revolucionario, el chaleco Executive es ligero y práctico con múltiples bolsillos. Un bolsillo transparente porta-identificación para pases y tarjetas de seguridad complementa esta singular prenda. Con muchas empresas y sus operarios usando, hoy en día, combinaciones de tejidos de alta visibilidad amarillos y naranjas, este modelo bicolor es la elección perfecta.

Característica:

  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra