ALARGADERA 1/2 CON BLOQUEO. L.500MM

Número de artículo: S.217
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.217
EAN / GTIN 3148510579603
Número del fabricante S.217
Número L L60130 3349

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: cromado brillante

Característica:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 500
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • [g]: 840