Refractómetro analógico KERN ORA 3AA, Escalas Brix Stammwürze (Bier) Escalas 0,2 % 0,001 SG Wort

Número de artículo: ORA 3AA
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
Tipo de producto Refractómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ORA 3AA
EAN / GTIN 4045761263390
Número del fabricante ORA 3AA
Número L L40250 2559

Descripción

Descripción:

  • Todos los modelos están equipados con un ocular que permite un ajuste sencillo y sin problemas de diferentes intensidades visuales
  • El esfuerzo que implica la conversión manual se evita mediante diversas escalas a elegir, descartando errores en el empleo
  • Estas escalas se han desarrollado especialmente, calculándose y verificándose con precisión. También se caracterizan por sus líneas muy finas y claras
  • El sistema óptico y la cubierta del prisma se han fabricado con materiales especiales que permiten una medición con escasa tolerancia
  • La temperatura automática (″ATC″) permite mediciones exactas con diferentes temperaturas ambiente (10 °C–30 °C)
  • Su práctica y robusta estructura permite un empleo fácil, eficaz y duradero a diario
  • Los modelos de la serie ORA-AL de KERN son refractómetros manuales analógicos universales que no requieren ningún mantenimiento

Característica:

  • Fundición bajo presión de aleación cobre-aluminio, cromado
  • Dimensiones de la caja A×P×A 205×75×55 mm